{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hegy ⌀ D | 14 mm | |
Teljes hossz L1 | 240 mm | |
Tüskehossz L2 | 110 mm | |
Szár ⌀ S | 16 mm | |
Hegykeménység | 59 HRC | |
Alapanyag | Különleges minőség extra króm-vanádium acélból | |
Felület | krómozott | |
Termék fajtája | Csapszegkiütő |
Cikkszám | 746900 14 | |
EAN / GTIN | 7610733024124 | |
Gyártó száma | PB 750.14 |