KABELEX No.1575N UNLOCKING TOOL Kábel visszahúzó eszköz mérete-D.2.8; 5.8mm

Cikkszám: 74620025
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kábelbehúzó szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 74620025
EAN / GTIN 4018754130696
Gyártó száma 74620025
L-szám L60010 1788

Leírás

Leírás:

  • Forrasztott kerek csapos érintkezőkhöz, Ford, lapos hüvelyekhez (ház füllel), Fiat, Mazda, Toyota

Jellemző:

  • Átmérő az érintkezési mérethez: 1,5 mm
  • Lapos érintkezők az érintkezési mérethez: 2,8; 5,8 mm
  • Súly: 15 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz