KABELEX No.1558N UNLOCKING TOOL Kábel visszahúzó eszköz D.4.8mm méretű KABELEX feloldó szerszám

Cikkszám: 74620008
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kábelbehúzó szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 74620008
EAN / GTIN 4018754130573
Gyártó száma 74620008
L-szám L60010 610

Leírás

Leírás:

  • Laposdugókulcsok, aszimmetrikus elrendezésű rögzítőfülekkel az érintkezőn, két kioldócsatornával rendelkező dugókban, Seat, Skoda, VW/Audi

Jellemző:

  • Lapos érintkezők az érintkezési mérethez: 4,8 mm
  • No.: 1558
  • Súly: 22 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz