KABELEX No.1557N UNLOCKING TOOL Kábel visszahúzó eszközD.2.8mm méretű

Cikkszám: 74620007
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kábelbehúzó szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 74620007
EAN / GTIN 4018754130566
Gyártó száma 74620007
L-szám L60010 478

Leírás

Leírás:

  • Laposdugókulcsok, aszimmetrikus elrendezésű rögzítőfülekkel az érintkezőn, két kioldócsatornával rendelkező dugókban, Seat, Skoda, VW/Audi

Jellemző:

  • Lapos érintkezők az érintkezési mérethez: 2,8 mm
  • No.: 1557
  • Súly: 21 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz