KABELEX 1551N számú kioldószerszám KABELEX kioldószerszám KABELEX Lapos érintkező D.2,8mm-es méret D.2,8mm

Cikkszám: 74620001
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kábelbehúzó szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 74620001
EAN / GTIN 4018754130511
Gyártó száma 74620001
L-szám L60010 632

Leírás

Leírás:

  • A reteszelőfülekkel ellátott laposdugókulcsok, pl. BMW, Ford, Opel, Porsche, Ülés, Skoda, VW/Audi

Jellemző:

  • Lapos érintkezők az érintkezési mérethez: 2,8 mm
  • No.: 1551
  • Súly: 19 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz