KABELEX No.1556-1 UNLOCKING TOOL Kábel visszahúzó eszköz mérete-D.0.64mm

Cikkszám: 74612006
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kábelbehúzó szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 74612006
EAN / GTIN 4018754130948
Gyártó száma 74612006
L-szám L60010 1486

Leírás

Leírás:

  • Laposdugókulcsok, aszimmetrikus elrendezésű rögzítőfülekkel az érintkezőn, két kioldócsatornával rendelkező dugókban, Seat, Skoda, VW/Audi

Jellemző:

  • Lapos érintkezők az érintkezési mérethez: 0,64 mm
  • Súly: 19 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz