Középpont lyukasztó

Cikkszám: 746-2
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Pontozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 746-2
EAN / GTIN 4000896029853
Gyártó száma 746-2
L-szám L60140 455

Leírás

Leírás:

  • NyolcszögleKarosszéria szintező szár
  • DIN 7250
  • Németországban készült
  • Méretek / hosszúság: 120 mm
  • Átmérő: 5 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,09 kg.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz