Drift lyukasztó

Cikkszám: 745A-5
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
    Termék fajtája Lyukasztó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 745A-5
    EAN / GTIN 4000896029808
    Gyártó száma 745A-5
    L-szám L60140 4396

    Leírás

    Leírás:

    • Nagy teherbírású (D)
    • NyolcszögleKarosszéria szintező szár
    • Németországban készült
    • Méretek / hosszúság: 120 mm
    • Átmérő: 5 mm
    • Nettó tömeg (kg): 0,09 kg.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz