Drift lyukasztó

Cikkszám: 745A-3
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
Termék fajtája Lyukasztó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 745A-3
EAN / GTIN 4000896029785
Gyártó száma 745A-3
L-szám L60140 4851

Leírás

Leírás:

  • Nagy teherbírású (D)
  • NyolcszögleKarosszéria szintező szár
  • Németországban készült
  • Méretek / hosszúság: 120 mm
  • Átmérő: 3 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,09 kg.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz