Lyukasztó erősített kivitel 8 mm

Cikkszám: 745500 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
349 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Hegy ⌀ 8 mm
Szár ⌀ 12 mm
Teljes hossz 120 mm
Súly 110 g
Termék fajtája Lyukasztó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 745500 8
EAN / GTIN 4049002002557
Gyártó száma R441 008 0

Leírás

Kivitel:

Nyolcszögletű szár kúpos tüskével, egyenletesen átedzett. A speciális edzett ütőfej miatt az ütőfej nem forgácsolódik szét.
Erős kivitel DIN 6458 D szerint. Nemesített ütőfej.

Szabvány:

DIN 6458 D.
Ellenőrzött biztonság DIN 7255 szerint.

Alapanyag:

Normál minőség króm-vanádium acélból, lakkozott szár.
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
    Hegy ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz