Lyukasztó erősített kivitel 7 mm

Cikkszám: 745500 7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hegy ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hegy ⌀ 7 mm
Szár ⌀ 12 mm
Teljes hossz 120 mm
Súly 105 g
Termék fajtája Lyukasztó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 745500 7
EAN / GTIN 4049002002540
Gyártó száma R441 007 0

Leírás

Kivitel:

Nyolcszögletű szár kúpos tüskével, egyenletesen átedzett. A speciális edzett ütőfej miatt az ütőfej nem forgácsolódik szét.
Erős kivitel DIN 6458 D szerint. Nemesített ütőfej.

Szabvány:

DIN 6458 D.
Ellenőrzött biztonság DIN 7255 szerint.

Alapanyag:

Normál minőség króm-vanádium acélból, lakkozott szár.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz