Lyukasztó, különleges minőség Krómozott 3 mm

Cikkszám: 745300 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
127 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hegy ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Hegy ⌀ 3 mm
Szár ⌀ 10 mm
Teljes hossz 120 mm
Termék fajtája Lyukasztó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 745300 3
EAN / GTIN 7610733200658
Gyártó száma 735.3

Leírás

Kivitel:

Nyolcszögletű szár kúpos tüskével, egyenletesen átedzett. A speciális edzett ütőfej miatt az ütőfej nem forgácsolódik szét.
Különleges hegykeménység − kb. 59 HRC − kiváló szívósság mellett.

Alapanyag:

Különleges minőség extra króm-vanádium acélból, krómozott.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz