Kerámia csapos körörűkő készletPREMIUM acél

Cikkszám: 74499
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csiszolótányér

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 74499
EAN / GTIN 9003170744997
Gyártó száma 74499
L-szám L50140 2053

Leírás

Leírás:

A PRÉMIUM kerámia csapok készlet for the egyenes csiszoló tartalmazza az összes csiszolócsapot, amelyet általában acélmegmunkáláshoz használnak, beleértve az érdesítő követ is. A csapok a lehető legnagyobb élettartamot biztosítják sorjátlanításhoz, élletöréshez és éltöréshez. A forgácsteljesítmény és az elért felületi eredmény közötti optimális egyezés az acélminőségek széles skáláján a legjobb eredményekhez vezet.

Jellemző:

  • Halmazállapot: SETK 52SORT / 14-6
  • Anyagalkalmasság: Acél
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: 40 X 32 X 6
  • Méret (Mé x Mé x Ma): 40 x 32 x 6 mm
  • Átmérő: 40 mm
  • Vastagság: 32 mm
  • Furat: 6 mm
  • Szerszám: Egyenes csiszolók

Előny:

  • a készlet az acélmegmunkáláshoz használt összes közös csiszolócsapot tartalmazza, beleértve az érdesítő követ is
  • A lehető legnagyobb szerszámélettartam sorjátlanításhoz, élletöréshez és éltöréshez
  • A csapok optimális illeszkedést biztosítanak a befogási teljesítményhez és a felületi eredményhez

Felhasználás:

  • Különböző acélminőségek, például sorjázás, élletörés és éltörés igényes munkájához

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz