Munkavédelmi klumpa MIA black ESD SB, méret 36

Cikkszám: 74430-36
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: SB
  • Ujjvédő orrész anyaga: Stahl
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
    Sorozat MIA
    EU cipőméret 36
    Védettségi osztály SB
    Ujjvédő orrész anyaga Stahl
    elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
    Festék schwarz
    Termék fajtája Klumpa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 74430-36
    EAN / GTIN 4030839217894
    Gyártó száma 74430-36
    L-szám L00790 2494

    Leírás

    Leírás:

    • Mikroszálas
    • szövetbélés a természetes szellőzésért
    • Teljes talpbetét C-FIT ESD fekete
    • Puha viles ESD talpbetét
    • MONO-PU járótalp C-FIT
    • acél lábujjvédő kapli
    • EN ISO 20345 SB A/E/FO/SRC
    • Bőrmentes kivitel
    • Állítható bokapánt
    • Tépőzárral állítható szélességű felsőrész.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz