Leírás:
A Basic Cut AND GRIND vágótárcsa univerzális szerszám minden vágási és köszörülési követelményhez. Ez a vágótárcsa úgy lett kialakítva, hogy gyorsan és hatékonyan elkülönüljön a sarokcsiszoló és a csiszolás készülékektől. A Cut ÉS A GRIND vágótárcsa segítségével egyetlen szerszámmal ÉS egy lépésben kezelhetők az olyan alkalmazások, mint a csiszolás, sorjázás és alakítás, valamint a vágás és beszúrás.
Jellemző:
- Halmazállapot: 27 Cut ÉS ŐRLÉS
- Gabonaméret: 30.
- Vs/max: 72 m/s
- Anyagalkalmasság: Rozsdamentes acél, acél
- Termékcsalád: BASIC
- Specifikáció: A 30 Q-BF
- Méret (Mé x Mé x Mé x Mé): 178 x 3,5 x 22,23 mm
- Átmérő: 178 mm
- Vastagság: 3,5 mm
- Furat: 22,23 mm
- Szerszám: Sarokcsiszoló
Előny:
- A Cut ÉS A GRIND technológiának köszönhetően az olyan alkalmazások, mint a csiszolás, a sorjázás és az alakítás, valamint a vágás és a beszúrás egyetlen szerszámmal lehetségesek
- A termék jó teljesítményt nyújt a legmagasabb biztonsági szabványoknak megfelelően
Felhasználás:
- Különböző acél és rozsdamentes acél minőségek megmunkálásához