Fúvóka

Cikkszám: 74310001
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
Termék fajtája Philips bit

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 74310001
EAN / GTIN 4018754045792
Gyártó száma 74310001
L-szám L60010 91

Leírás

Leírás:

  • 16 darab tokban (0,33; 0,4; 0,45; 0,5; 0,6; 0,7; 0,75; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0 mm)
  • Tartóval

Jellemző:

  • Hossz [mm]: 124 mm
  • Súly: 25 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz