Villanyszerelő véső, Teljes hossz / szár ⌀: 250/8mm

Cikkszám: 743010 250/8
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz / szár ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 250 mm
Vágóél szélesség 10 mm
Szár ⌀ 8 mm
Alapanyag Króm-vanádium speciális ötvözet
Felület Krómozott
Termék fajtája Véső

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 743010 250/8
EAN / GTIN 7610733284023
Gyártó száma 820.HG 3

Leírás

Kivitel:

Nyolcszög acélból, kézvédővel. Edzett és megeresztett. Többszöri utánélezés lehetséges utánedzés nélkül. Különleges minőség, vagyis rendkívül kemény hegy (kb. 59 HRC) kiváló szívósság mellett.

Alapanyag:

Króm-vanádium speciális ötvözet. Krómozott felület.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz