Feszítőszíj racsnival

Cikkszám: 74270003
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
    Termék fajtája Tartóheveder

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 74270003
    EAN / GTIN 4018754085330
    Gyártó száma 74270003
    L-szám L60010 2764

    Leírás

    Leírás:

    • A frissen ragasztott tárcsák rögzítéséhez és rögzítéséhez
    • Műanyag szövet

    Jellemző:

    • Húzóerő: 800
    • L [m]: 4,5 m
    • Hossz [mm]: 4500 mm
    • Súly: 310 g
    • Szélesség mm (b): 25 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz