Kőzetvéső hegyes 250 mm

Cikkszám: 742600 250
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
59 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 250 mm
Szár ⌀ 16 mm
Termék fajtája Véső

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 742600 250
EAN / GTIN 4049002001024
Gyártó száma R330 250 1

Leírás

Kivitel:

Nyolcszögletű acélból, edzett és megeresztett. Egyenletesen edzett élek; többszöri utánköszörülés lehetséges utánedzés nélkül. A speciális edzett ütőfej megakadályozza a vésőfej szétforgácsolódását.

Szabvány:

DIN 7256 (hegyes)
Ellenőrzött biztonság DIN 7255 szerint.

Alapanyag:

Króm-vanádium légedzett acél, merítéssel aranyra festett.