Kőzetvéső lapos 200 mm

Cikkszám: 742500 200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
133 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Teljes hossz 200 mm
    Vágóél szélesség 23 mm
    Szár ⌀ 16 mm
    Termék fajtája Véső

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 742500 200
    EAN / GTIN 4049002001352
    Gyártó száma R350 200 1

    Leírás

    Kivitel:

    Nyolcszögletű acélból, edzett és megeresztett. Egyenletesen edzett élek; többszöri utánköszörülés lehetséges utánedzés nélkül. A speciális edzett ütőfej megakadályozza a vésőfej szétforgácsolódását.

    Szabvány:

    DIN 7254 (lapos)
    Ellenőrzött biztonság DIN 7255 szerint.

    Alapanyag:

    Króm-vanádium légedzett acél, merítéssel aranyra festett.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz