11095/20 db Precíziós hézagmérő

Cikkszám: 74240002
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
    Termék fajtája Szelepkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 74240002
    EAN / GTIN 4018754045556
    Gyártó száma 74240002
    L-szám L60010 662

    Leírás

    Leírás:

    • A pengék keményített rugóacélból készülnek, és kúpos penge alakúak
    • A fedőlap nikkelezett, és zárócsavarral rögzíthető
    • A hézagmérők vastagsága az T2 szerint alacsony toleranciával rendelkezik

    Jellemző:

    • Pengék száma: 20
    • Pengevastagság: 0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,35; 0,40; 0,45; 0,50; 0,55; 0,60; 0,65; 0,70; 0,75; 0,80; 0,85; 0,90; 0,95; 1,00 mm
    • Hossz [mm]: 100 mm
    • No.: 11095/20
    • Súly: 96 g

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz