11095/13 db Precíziós hézagmérő

Cikkszám: 74240001
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
Termék fajtája Szelepkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 74240001
EAN / GTIN 4018754045549
Gyártó száma 74240001
L-szám L60010 2202

Leírás

Leírás:

  • A pengék keményített rugóacélból készülnek, és kúpos penge alakúak
  • A fedőlap nikkelezett, és zárócsavarral rögzíthető
  • A hézagmérők vastagsága az T2 szerint alacsony toleranciával rendelkezik

Jellemző:

  • Pengék száma: 13
  • Pengevastagság: 0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 0,60; 0,70; 0,80; 0,90; 1,00 mm
  • Hossz [mm]: 100 mm
  • No.: 11095/13
  • Súly: 62 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz