TYROLIT PRE-POLISH előpolírozó korong115x22mm nagyon finom,P acél/acél/acél/nemesfém polírozókorong

Cikkszám: 742381
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 742381
EAN / GTIN 8024406562766
Gyártó száma 742381

Leírás

Leírás:

A felületek polírozáshoz való előkészítéséhez robusztus és kiváló minőségű eszközre van szükség. A PRÉMIUM PRE-LENGYEL több csiszoló vlies rétegből áll, hogy hosszú élettartamot és robusztusságot érjen el. Ez azt jelenti, hogy a szerszám kisebb sorjázási műveletekhez is használható.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 28 NEM SZŐTT préselt kompakt lemez
  • Anyagalkalmasság: Acél, rozsdamentes acél, színesfémek
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: UW 2 S FINOM
  • Méret (Mé x Ma): 115 x 22,2 mm
  • Átmérő: 115 mm
  • Furat: 22,2 mm
  • Gabonaméret: 50.
  • Szerszám: Sarokcsiszoló

Előny:

  • Több réteg csiszoló vlies a maximális tartósság és robusztusság érdekében
  • Kisebb sorjátlanítási műveletekhez is használható
  • Speciálisan úgy tervezték, hogy a legjobb eredményeket érje el a nem állítható sarokcsiszolókkal

Felhasználás:

  • A felület előkészítése a polírozáshoz

Ajánlás:

  • 115 mm - 3 500 rpm 125 mm - 3 000 rpm

Különlegességek:
  • Tökéletes acél, rozsdamentes acél és színesfémek számára
  • Nagy robusztusság
  • Hosszú élettartam

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz