TYROLIT PRE-POLISH előpolírozó korong115x22mm finom,P acél/acél/rozsdamentes acél/nemvas fém polírozó korong

Cikkszám: 742380
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 742380
EAN / GTIN 8024406565309
Gyártó száma 742380
L-szám L50140 1192

Leírás

Leírás:

A felületek polírozáshoz való előkészítéséhez robusztus és kiváló minőségű eszközre van szükség. A PRÉMIUM PRE-LENGYEL több csiszoló vlies rétegből áll, hogy hosszú élettartamot és robusztusságot érjen el. Ez azt jelenti, hogy a szerszám kisebb sorjázási műveletekhez is használható.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 28 NEM SZŐTT préselt kompakt lemez
  • Anyagalkalmasság: Acél, rozsdamentes acél, színesfémek
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: UW 3 S FINOM
  • Méret (Mé x Ma): 115 x 22,2 mm
  • Átmérő: 115 mm
  • Furat: 22,2 mm
  • Gabonaméret: 50.
  • Szerszám: Sarokcsiszoló

Előny:

  • Több réteg csiszoló vlies a maximális tartósság és robusztusság érdekében
  • Kisebb sorjátlanítási műveletekhez is használható
  • Speciálisan úgy tervezték, hogy a legjobb eredményeket érje el a nem állítható sarokcsiszolókkal

Felhasználás:

  • A felület előkészítése a polírozáshoz

Ajánlás:

  • 115 mm - 3 500 rpm 125 mm - 3 000 rpm

Különlegességek:
  • Tökéletes acél, rozsdamentes acél és színesfémek számára
  • Nagy robusztusság
  • Hosszú élettartam

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz