Polírozó korong POLISH 115x22,23 mm SHF PREMIUM univerzális felhasználás

Cikkszám: 742378
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 3 darab
  • Rendelési lépések: 3 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csiszoló vlies

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 742378
EAN / GTIN 9003177423789
Gyártó száma 742378
L-szám L50140 841

Leírás

Leírás:

A PRÉMIUM MINŐSÉGŰ LENGYEL polírozótárcsák első osztályú eredményeket biztosítanak az anyagok széles skáláján. Ezek a filckorongok rendkívül rugalmas lamellákkal rendelkeznek, amelyek megakadályozzák a munkadarab nem kívánt elszíneződését. A tökéletes tükörfelülethez acél, rozsdamentes acél, műanyag, alumínium és egyéb anyagok esetén.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 28PWA FIN-LENGYEL
  • Vs/max: 50 m/s
  • Anyagalkalmasság: Acél, rozsdamentes acél, színesfémek, fa, műanyag/PVC, Gelcoat, kompozitok, öntés
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: SHF
  • Méret (Mé x Ma): 115 x 22,23 mm
  • Átmérő: 115 mm
  • Furat: 22,23 mm
  • Gabonaméret: 3.
  • Szerszám: Sarokcsiszoló

Előny:

  • Optimális hőelosztás és hűvös köszörülés a rendkívül rugalmas bordáknak köszönhetően
  • A hűvös köszörülés megakadályozza a nem kívánt elszíneződést

Felhasználás:

  • Különböző anyagok polírozásához

Ajánlás:

  • Tirolit csiszolópasztával kombinálva a tökéletes tükörragyogásért
  • Max. Figyelje a sebességet
  • 115 mm - 1 800 rpm 125 mm - 1 500 rpm

Különlegességek:
  • Ideális acél, rozsdamentes acél, műanyag, alumínium és egyéb anyagok számára
  • Nem kívánt elszíneződés

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz