Női munkavédelmi félcipő MELLI grey Low ESD S1P, méret 39

Cikkszám: 742341-39
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S1P
  • Ujjvédő orrész anyaga: Acél
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
Védettségi osztály S1P
Ujjvédő orrész anyaga Acél
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 39
Festék szürke
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 742341-39
EAN / GTIN 4030839285398
Gyártó száma 742341-39
L-szám L00790 3997

Leírás

Leírás:

  • Mikroszálas/hálós anyag;Lélegző textilbélés;Párnázott nyelv;Teljes talpbetét SPORTIVE ESD szürke;Fémmentes átszúrásvédelem;TPU/PU járótalp MAXXIMO;Acél talpbetét;EN ISO 20345 S1P SRC;Bőrmentes kivitel;A talp belső része BASF által fejlesztett Infinergy® anyagból készült.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz