TYROLIT kondícionáló és polírozást előkészítő korong 115x22mm nagyon finom acél/rozsdamentes acél/nemvas fémek

Cikkszám: 742158
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Legyezős csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 742158
EAN / GTIN 8024406526331
Gyártó száma 742158
L-szám L50140 1990

Leírás

Leírás:

A PRÉMIUM MINŐSÉGŰ KONDICIONÁLÓ polírozótárcsa eltávolítja az utolsó karcolásokat a felületekről, mielőtt elkezdené a polírozást. A köszörűbordák háromdimenziós szerkezete megakadályozza a lemez kenését és a feldolgozandó anyag elszíneződését. Ezért a tirolit KONDICIONÁLÓ tárcsái pótolhatatlan partnerek a polírozási folyamatban.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 28A csiszolószerszám R/3
  • Vs/max: 50 m/s
  • Anyagalkalmasság: Acél, rozsdamentes acél, színesfémek
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: NAGYON FINOM
  • Méret (Mé x Ma): 115 x 22,2 mm
  • Átmérő: 115 mm
  • Furat: 22,2 mm
  • Gabonaméret: 220.
  • Szerszám: Sarokcsiszoló

Előny:

  • Az alacsony hőterhelés (hőképződés) miatt nincs elszíneződés
  • Speciálisan úgy tervezték, hogy a legjobb eredményeket érje el a nem állítható sarokcsiszolókkal
  • A lamellák háromdimenziós szerkezetének köszönhetően nincs kenés és a lemez megterhelése

Felhasználás:

  • Az utolsó karcolások eltávolítása a polírozás lépéseként

Ajánlás:

  • 115 mm - 4 000 rpm 125 mm - 3 600 rpm

Különlegességek:
  • Tökéletes acél, rozsdamentes acél és alumínium
  • Nincs elszíneződés a munkadarabon
  • Ne kenje meg az alátétet

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban