Női munkavédelmi félcipő LENA GTX black-red Low ESD S3 CI, méret 37

Cikkszám: 742131-37
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Stahl
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
Sorozat LENA
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Stahl
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 37
Festék schwarz / rot
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 742131-37
EAN / GTIN 4030839315675
Gyártó száma 742131-37

Leírás

Leírás:

  • Marhabőr
  • GORE-TEX Performance Comfort lábbeli
  • Zárt, párnázott nyelv
  • Teljes talpbetét LADIES ESD fekete
  • Fémmentes, átszúrásbiztos középtalp
  • PU/PU járótalp TREKKING LADY
  • PU orrvédő rátét
  • acél lábujjvédő kapli
  • EN ISO 20345 S3 CI/SRC

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz