Női munkavédelmi félcipő GHOST Lady Low ESD S3, méret 36

Cikkszám: 74171-36
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Stahl
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
    Sorozat GHOST
    Védettségi osztály S3
    Ujjvédő orrész anyaga Stahl
    elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
    EU cipőméret 36
    Termék fajtája Biztonsági félcipő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 74171-36
    EAN / GTIN 4030839241929
    Gyártó száma 74171-36
    L-szám L00790 997

    Leírás

    Leírás:

    • Hidrofobizált mikroszálas
    • szövetbélés a természetes szellőzésért
    • Párnázott nyelv
    • Teljes talpbetét ESD PRO Lady szürke
    • Fémmentes, átszúrásbiztos talp
    • MONO-PU járótalp MISS L10
    • acél lábujjvédő kapli
    • EN ISO 20345 S3 SRC
    • Bőrmentes kivitel

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz