Női munkavédelmi szandál HANNAH XXTL black-red Easy ESD S1P, méret 35

Cikkszám: 741531-35
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S1P
  • Ujjvédő orrész anyaga: Stahl
  • Szakadásállóság: Metallfreier Durchtrittschutz
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
Védettségi osztály S1P
Ujjvédő orrész anyaga Stahl
Szakadásállóság Metallfreier Durchtrittschutz
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 35
Festék schwarz / rot
Termék fajtája Biztonsági szandál

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 741531-35
EAN / GTIN 4030839394632
Gyártó száma 741531-35

Leírás

Leírás:

  • Mikroszálas/textil anyag
  • szövetbélés a természetes szellőzésért
  • Párnázott nyelv
  • Teljes talpbetét ESD PRO Lady Y fekete
  • fémmentes, átszúrásbiztos középtalp
  • PU/PU járótalp WELLMAXX TRAINERS LADY
  • acél lábujjvédő kapli
  • EN ISO 20345 S1P SRC
  • Bőrmentes kivitel
  • A talp belső része BASF által fejlesztett Infinergy® anyagból készült.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz