Dugattyúgyűrűfogó 5. méret 2) dugattyúgyűrűkhöz 60-160mm

Cikkszám: 74152005
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Multifunkciós fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 74152005
EAN / GTIN 4018754045365
Gyártó száma 74152005
L-szám L60010 1180

Leírás

Leírás:

  • A dugattyúgyűrűk felszerelésére és eltávolítására szolgál
  • fényes nikkelezett
1) Fiat No A 60 182 (126., 127., 133., 850T. Típus)
  • 2) prizmatartóval, a dugattyúgyűrűk gyengéd és biztonságos szórásához
  • Jellemző:

    • dugattyúgyűrűkhöz (mm): 60-160 mm
    • Gr.: 5 2)
    • Magasság mm (h): 16 mm
    • Hossz [mm]: 220 mm
    • Súly: 194 g

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz