Dugattyúgyűrűfogó 3. méret dugattyúgyűrűkhöz 110-160mm

Cikkszám: 74152003
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
    Termék fajtája Multifunkciós fogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 74152003
    EAN / GTIN 4018754045341
    Gyártó száma 74152003
    L-szám L60010 1099

    Leírás

    Leírás:

    • A dugattyúgyűrűk felszerelésére és eltávolítására szolgál
    • fényes nikkelezett
    1) Fiat No A 60 182 (126., 127., 133., 850T. Típus)
  • 2) prizmatartóval, a dugattyúgyűrűk gyengéd és biztonságos szórásához
  • Jellemző:

    • dugattyúgyűrűkhöz (mm): 110-160 mm
    • Gr.: 3
    • Magasság mm (h): 23 mm
    • Hossz [mm]: 240 mm
    • Súly: 394 g

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz