Dugattyúgyűrűfogó 2. méret dugattyúgyűrűkhöz 80-120mm

Cikkszám: 74152002
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
    Termék fajtája Multifunkciós fogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 74152002
    EAN / GTIN 4018754045334
    Gyártó száma 74152002
    L-szám L60010 1703

    Leírás

    Leírás:

    • A dugattyúgyűrűk felszerelésére és eltávolítására szolgál
    • fényes nikkelezett
    1) Fiat No A 60 182 (126., 127., 133., 850T. Típus)
  • 2) prizmatartóval, a dugattyúgyűrűk gyengéd és biztonságos szórásához
  • Jellemző:

    • dugattyúgyűrűkhöz (mm): 80-120 mm
    • Gr.: 2
    • Magasság mm (h): 20 mm
    • Hossz [mm]: 240 mm
    • Súly: 279 g

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz