Hasítékvéső 240 mm

Cikkszám: 741400 240
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
462 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Teljes hossz 240 mm
    Vágóél szélesség 26 mm
    Súly 330 g
    Termék fajtája Véső

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 741400 240
    EAN / GTIN 4049002001833
    Gyártó száma R380 240 1

    Leírás

    Kivitel:

    Lapos vágóéllel. Egyenletesen edzett élek; többszöri utánélezés lehetséges utánedzés nélkül. A speciális edzett ütőfej megakadályozza a vágófej szétforgácsolását.

    Szabvány:

    Ellenőrzött biztonság DIN 7255 szerint.

    Alapanyag:

    Króm-vanádium légedzett acél, festett felület.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz