Női munkavédelmi szandál MELLI grey Easy ESD S1P, méret 40

Cikkszám: 741341-40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S1P
  • Ujjvédő orrész anyaga: Stahl
  • Szakadásállóság: Metallfreier Durchtrittschutz
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
Védettségi osztály S1P
Ujjvédő orrész anyaga Stahl
Szakadásállóság Metallfreier Durchtrittschutz
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 40
Festék grau
Termék fajtája Biztonsági szandál

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 741341-40
EAN / GTIN 4030839285329
Gyártó száma 741341-40

Leírás

Leírás:

  • Mikroszálas/hálós anyag;Lélegző textilbélés;Párnázott nyelv;Teljes talpbetét SPORTIVE ESD szürke;Fémmentes átszúrásvédelem;TPU/PU járótalp MAXXIMO;Acél talpbetét;EN ISO 20345 S1P SRC;Bőrmentes kivitel;A talp belső része BASF által fejlesztett Infinergy® anyagból készült.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz