Női munkavédelmi szandál MELLI grey Easy ESD S1P, méret 38

Cikkszám: 741341-38
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S1P
  • Ujjvédő orrész anyaga: Stahl
  • Szakadásállóság: Metallfreier Durchtrittschutz
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
    Védettségi osztály S1P
    Ujjvédő orrész anyaga Stahl
    Szakadásállóság Metallfreier Durchtrittschutz
    elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
    EU cipőméret 38
    Festék grau
    Termék fajtája Biztonsági szandál

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 741341-38
    EAN / GTIN 4030839285305
    Gyártó száma 741341-38
    L-szám L00790 4459

    Leírás

    Leírás:

    • Mikroszálas/hálós anyag;Lélegző textilbélés;Párnázott nyelv;Teljes talpbetét SPORTIVE ESD szürke;Fémmentes átszúrásvédelem;TPU/PU járótalp MAXXIMO;Acél talpbetét;EN ISO 20345 S1P SRC;Bőrmentes kivitel;A talp belső része BASF által fejlesztett Infinergy® anyagból készült.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz