Műszerész laposvágó, különleges minőség 165 mm

Cikkszám: 741000 165
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
188 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 165 mm
Vágóél szélesség 18 mm
Súly 139 g
Termék fajtája Véső

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 741000 165
EAN / GTIN 7610733226351
Gyártó száma 805.18

Leírás

Kivitel:

Edzett és megeresztett. Egyenletesen edzett élek; többszöri utánélezés lehetséges utánedzés nélkül. A speciális edzett ütőfej megakadályozza a vágófej szétforgácsolását. Különleges minőség, vagyis rendkívül kemény hegy (kb. 59 HRC) kiváló szívósság mellett.

Alapanyag:

Króm-vanádium speciális ötvözet. Krómozott felület.
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
    Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz