Laposvéső, Teljes hossz: 200mm

Cikkszám: 740900 200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
118 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 200 mm
Vágóél szélesség 28 mm
Súly 431 g
Termék fajtája Véső

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 740900 200
EAN / GTIN 7610733086832
Gyártó száma 800.28-200

Leírás

Kivitel:

Lapos-ovális acélból, edzett és megeresztett. Egyenletesen edzett élek; többszöri utánköszörülés lehetséges utánedzés nélkül. A speciális edzett ütőfej megakadályozza a vágófej szétforgácsolását.
Különleges minőség, vagyis rendkívül kemény hegy (kb. 59 HRC) kiváló szívósság mellett.

Alapanyag:

Króm-vanádium speciális ötvözet, vörös porszórt bevonat.