39/3. sz. gumiabroncskar teherautó L.600mm

Cikkszám: 74010605
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szerelővas

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 74010605
EAN / GTIN 4018754343706
Gyártó száma 74010605
L-szám L60010 7697

Leírás

Leírás:

  • Alkalmas a tehergépkocsi-gumiabroncsok felszerelésére és kiszerelésére
  • Praktikus, erős szerkezet, gondosan megtervezett pengékkel
  • Az alkalmazás biztonságos kettős T-profillal
  • Kiváló minőségű STAHLWILLE krómozott acélból készült, kopásálló, krómozott

Jellemző:

  • Hossz [mm]: 600 mm
  • No.: 39/3 LKW

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz