Véső

Cikkszám: 740-3
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Véső

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 740-3
EAN / GTIN 4000896029679
Gyártó száma 740-3
L-szám L60140 3709

Leírás

Leírás:

  • Kovácsolt design
  • Teljesen edzett a DIN (54-58 HRC) szerint
  • DIN (38-46 HRC) szerinti edzett csapfej
  • Véső csiszolás köszörülés
    utáni keményedés nélkül
  • Lapos ovális tengely
  • Felület: DIP bevonatú
  • DIN 6451
  • Németországban készült
  • Méretek / hosszúság: 150 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,16 kg.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz