Erő oldalvágó , VDE-ellenőrzéssel; integrált szigetelt rögzítőszemmel, leesésgátló eszköz rögzítéséhez, krómozott 250 mm

Cikkszám: 74 06 250 T
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
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 74 06 250 T
EAN / GTIN 4003773081500
Gyártó száma 74 06 250 T
L-szám L70010 1783

Leírás

Leírás:

  • a legkeményebb, állandó stressz esetén
  • nagy vágási teljesítmény alacsony erőkifejtés mellett a vágási élszög és az áttételi arány optimális összehangolásának köszönhetően
  • Precíziós vágóélek induktívan edzettek (a vágóélek keménysége kb. 64 HRC) minden huzaltípushoz, beleértve a zongorahúrt is
  • Csipeszek integrált szigetelt rögzítőszemmel az esésvédelmi eszköz rögzítéséhez

Jellemző:

  • Vágási értékek közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 4,6 mm
  • Vágási értékek kemény huzal (átmérő): Ø 3,5 mm
  • Vágási értékek zongorahúr (átmérő): Ø 3.0mm
  • Zuhanás elleni védelem: igen
  • VDE-ellenőrzés: igen
  • krómozott
  • szigetelt, többkomponensű hüvelyekkel, VDE-ellenőrzéssel; beépített szigetelt rögzítőszemmel az esésvédelmi eszköz rögzítéséhez
  • Megkötött szerszámok
  • Vágóél ferdével

Szabvány:

  • DIN ISO 5749
  • DIN EN 60900
  • IEC 60900

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz