Erő oldalvágó többkomponensű markolattal, fekete, atramentált 200 mm

Cikkszám: 74 02 200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 6 darab
  • Rendelési lépések: 6 darab
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
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 74 02 200
EAN / GTIN 4003773040309
Gyártó száma 74 02 200
L-szám L70010 780

Leírás

Leírás:

  • a legkeményebb, állandó stressz esetén
  • nagy vágási teljesítmény alacsony erőkifejtés mellett a vágási élszög és az áttételi arány optimális összehangolásának köszönhetően
  • Precíziós vágóélek indukciósan edzettek (a vágóélek keménysége kb. 64 HRC) minden huzaltípushoz, beleértve a zongorahúrt is

Jellemző:

  • Vágási értékek közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 4.2mm
  • Vágási értékek kemény drót (átmérő): Ø 3,0 mm
  • Vágási értékek zongorahuzal (átmérő): Ø 2,5 mm
  • feketére foszfátozott
  • többkomponensű bevonattal
  • Polírozott
  • Vágóél ferdével

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz