Erő oldalvágó többkomponensű markolattal fekete atramentált 140 mm

Cikkszám: 74 02 140
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Vágó fogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 74 02 140
    EAN / GTIN 4003773042419
    Gyártó száma 74 02 140
    L-szám L70010 746

    Leírás

    Leírás:

    • a legkeményebb, állandó stressz esetén
    • nagy vágási teljesítmény alacsony erőkifejtés mellett a vágási élszög és az áttételi arány optimális összehangolásának köszönhetően
    • Precíziós vágóélek induktívan edzettek (a vágóélek keménysége kb. 64 HRC) minden huzaltípushoz, beleértve a zongorahúrt is

    Jellemző:

    • Vágási értékek közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 3,1 mm
    • Vágási értékek kemény drót (átmérő): Ø 2,0 mm
    • Vágási értékek zongorahuzal (átmérő): Ø 1,5 mm
    • feketére foszfátozott
    • többkomponensű bevonattal
    • Polírozott
    • Vágóél ferdével

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz