Acélrács- és laposacél vágó 840 mm

Cikkszám: 738000 840
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Teljes hossz 840 mm
    laposacélhoz 20 HRC-ig 40×4 mm
    Termék fajtája Vágó fogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 738000 840
    EAN / GTIN 4005887492401
    Gyártó száma 87480010

    Leírás

    Kivitel:

    Vágófej áttétellel, süllyesztékben kovácsolt közdarab, határoló ütközővel, rendkívül nagy ütközőterülettel; lakkozott csőszárakkal többkomponensű markolattal.

    Felhasználás:

    Acélrácsok laposvasainak vágásához 30×30 mm szemtávolságtól.

    Alapanyag:

    Erősen ötvözött, süllyesztékben kovácsolt kés, nemesített és indukciósan edzett élek.

    Alkatrész:

    738010 sz. tartalék késfej.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz