Tartalék késfej kompletten csavarokkal 950 mm

Cikkszám: 737210 950
Kedvezmény
108,63 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Külön szálakhoz, max. 19 HRC ill. 800 N/mm2 11 mm
Külön szálakhoz, max. 40 HRC ill. 1200 N/mm2 9 mm
Külön szálakhoz, max. 48 HRC ill. 1600 N/mm2 6 mm
Dupla szálakhoz, max. 40 HRC ill. 1200 N/mm2- 2×8 mm
Termék fajtája Marófej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 737210 950
EAN / GTIN 4005887003003
Gyártó száma 87985135

Leírás

Alapanyag:

Speciális szerszámacél vágófej, induktívan edzett élek.

Alkalmazható:

Betonacélháló vágó 737200 sz.