{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Köracél max. 19 HRC ill. 800 N/mm2, max. ⌀ | 9 mm | |
Köracél max. 40 HRC ill. 1200 N/mm2, max. ⌀ | 8 mm | |
Köracél max. 48 HRC ill. 1600 N/mm2, max. ⌀ | 7 mm | |
Alapanyag | Króm-vanádium nagy teljesítményű acél | |
Termék fajtája | Marófej |
Cikkszám | 733350 610 | |
EAN / GTIN | 4003773066811 | |
Gyártó száma | 71 79 610 |