Tartalék késfej kompletten csavarokkal 610 mm

Cikkszám: 733110 610
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Köracél max. 19 HRC ill. 800 N/mm2, max. ⌀ 9 mm
    Köracél max. 40 HRC ill. 1200 N/mm2, max. ⌀ 8 mm
    Köracél max. 48 HRC ill. 1600 N/mm2, max. ⌀ 7 mm
    Termék fajtája Marófej

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 733110 610
    EAN / GTIN 4005887006936
    Gyártó száma 87437133

    Leírás

    Alapanyag:

    Speciális szerszámacél kés, induktívan edzett élek.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz