• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Csapszegvágó hajlított késekkel, Teljes hossz: 610mm

Cikkszám: 733000 610
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 610 mm
Köracél max. 19 HRC ill. 800 N/mm2, max. ⌀ 9 mm
Köracél max. 40 HRC ill. 1200 N/mm2, max. ⌀ 8 mm
Köracél max. 48 HRC ill. 1600 N/mm2, max. ⌀ 7 mm
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 733000 610
EAN / GTIN 4005887367303
Gyártó száma 87437005
Gyártó STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Kivitel:

Vágófej hajlított késekkel és áttétellel. A kés utánállítása az excentercsavarnak köszönhetően precíz és egyszerű. Süllyesztékben kovácsolt, határoló ütközővel, rendkívül nagy ütközőterülettel; festett csőszárakkal többkomponensű markolattal.

Felhasználás:

Betonvasak levágásához, akár maximum 48 HRC szilárdságig (kb. 1600 N/mm2 szakítószilárdság).

Alapanyag:

Speciális szerszámacél kés, induktívan edzett élek.