Vastagságmérő 0-10 mm, 0,01 mm, 120 mm-es konzol, kerámia mérőfelületek

Cikkszám: 7321A
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
Termék fajtája Gyors vastagságmérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7321A
EAN / GTIN 4946368851563
Gyártó száma 7321A
L-szám L40010 14020

Leírás

Leírás:

Ezzel az analóg vastagságmérővel mérőrudak, fóliák / papír stb. vastagságát mérheti. A sík mérőfelületek lehetővé teszik a lencse vastagság vagy a horonymélység pontos mérését.

Jellemző:

Mérési tartomány: 0 - 10
Pontosság: ±0,015 mm
Beosztás: 0,01
Inch/metrikus: metrikus

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz