{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Köracél max. 19 HRC ill. 800 N/mm2, max. ⌀ | 9 mm | |
Külön szálakhoz, max. 40 HRC ill. 1200 N/mm2 | 7 mm | |
Termék fajtája | Marófej |
Cikkszám | 732040 600 | |
EAN / GTIN | 4045197166890 | |
Gyártó száma | 732040 600 |